※NAPJYS-8
コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJYS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
25
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
ストローク(mm)
30
注文コード
46206867
品番
NAPJYS-25-30-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,300
この商品は
パッド径・材質・ストローク
など
225
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
25
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
ストローク(mm)
30
質量(g)
98
D
126.5
寸法F(mm)
58
寸法D(mm)
126.5
寸法E(mm)
30
寸法e(mm)
30
寸法C(mm)
6.5
寸法G(mm)
50
寸法c(mm)
6.5
寸法g(mm)
50
寸法F1(mm)
2.9
寸法F2(mm)
5.88
継手
なし