コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJYS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
6
材質(パッド)
ふっ素ゴム
ストローク(mm)
6
注文コード
46207944
品番
NAPJYS-6-6-F-O
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質・ストローク
など
225
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
6
材質(パッド)
ふっ素ゴム
ホルダー
バッファ式
ストローク(mm)
6
質量(g)
7
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
47
寸法E(mm)
6
寸法C(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法F1(mm)
-
寸法F2(mm)
-
継手
プッシュイン