※NAPJYS-8

NAPJYS-70-30-N じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJYS コンバム(旧:妙徳) 46208075 NAPJYS-70-30-N じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJYS コンバム(旧:妙徳) 46208075

じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJYS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)70 材質(パッド)NBR(ニトリルゴム) ストローク(mm)30 注文コード46208075 品番NAPJYS-70-30-N
参考基準価格(税別)¥8,590 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品はパッド径・材質・ストロークなど225種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)70 材質(パッド)NBR(ニトリルゴム) ホルダーバッファ式 ストローク(mm)30 質量(g)346 D160.5 寸法F(mm)- 寸法D(mm)160.5 寸法E(mm)50 寸法e(mm)50 寸法C(mm)9.5 寸法G(mm)- 寸法c(mm)9.5 寸法F1(mm)6.76 寸法F2(mm)15.6 継手なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする