※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)60 コネクタ形状- 注文コード46224520 品番MXH6-60Z-M9BL【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥26,510 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) アウトレット
¥24,98019,980
この商品はストローク・コネクタ形状・オートスイッチ種類など530種類から選べます 他の種類を見る

許容モーメント最大2倍以上向上
高剛性 新リニアガイド採用
各許容モーメント向上
高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減
質量19%削減(20-10ストローク)
3方向からの配管が可能

商品状態※理由あり(未使用・未開封) ストローク(mm)60 オートスイッチ品番M9B オートスイッチ個数2 リード線(m)3 コネクタ形状- コード長さ(m)- 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)6 最低使用圧力(MPa)0.15 給油不要(無給油) 配管接続口径M5×0.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12122775
2017-12-12
用途:
部品が故障した為、交換
製造業

納期がはっきりしているので、メンテナンス時の暫定対策が取りやすい。
(何日もたせれば交換出来るかの判断がしやすい)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする