※NAPCTS-20

NAPCYS-10-15-N 三段じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPCTS・NAPCYS コンバム(旧:妙徳) 46239636 NAPCYS-10-15-N 三段じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPCTS・NAPCYS コンバム(旧:妙徳) 46239636

三段じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPCTS・NAPCYS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)10 ストローク(mm)15 継手なし 注文コード46239636 品番NAPCYS-10-15-N
参考基準価格(税別)¥6,070 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品はパッド径・ストローク・継手など205種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)10 ホルダーバッファ式 ストローク(mm)15 寸法F(mm)30.5 質量(g)25 寸法D(mm)87.7 寸法E(mm)15 寸法e(mm)15 寸法G(mm)24.5 寸法g(mm)24.5 寸法F1(mm)0.64 寸法F2(mm)1.17 継手なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする