※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電線/ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46255085 品番 2PNCT 3C-5.5 1M
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。
1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%〜20%小さくなります。

用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。 種類低圧キャブタイヤケーブル 長さ(m)1 定格電圧(V)600 肉厚(mm)<絶縁体>【標準】1.0【平均】0.90【部分最小】0.80 / <シース>【標準】2.0【平均】1.80【部分最小】1.70 テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05 素線径(mm)0.320(±0.01) 仕上外径(mm)【シース】15.2(±0.4) 外径(mm)11.2/【導体】3.1 導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.56 絶縁抵抗(20℃)400kΩ/km サイズ(mm2)5.5 素線数【導体】70 絶縁体外径(Φmm)5.2(±0.2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする