コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空発生器/エジェクタ
真空エジェクタ各機能独立形 CVA2コンバム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
吸込流量(L/min)
27
仕様
破壊流量調整式
注文コード
46256323
品番
CVA2-10HSABDN4BLN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,910
この商品は
吸込流量・仕様・標準供給圧力
など
169
種類から選べます
他の種類を見る
空気消費量(L/min)
44
配線方式
DIN タイプ(ランプ付・リード線なし)
吸込流量(L/min)
27
ノズル径(Φmm)
1
仕様
破壊流量調整式
定格圧力(MPa)
0.5
使用流体
無給油圧縮空気
周囲温度(℃)
0〜60(但し、凍結しないこと)
設定圧力分解能(kPa)
0.2〜0.6
到達真空圧力(kPa)
-87