サンカブトスパン 60番手 3000M巻き(60/3000)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6本) 色番60 注文コード46257236 品番0006003-0060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は色番400種類から選べます 他の種類を見る
用途婦人服・スポーツシャツ・一般衣料用ミシン糸です。 長さ(m)3000 混率(%)ポリエステル100 番手60 色番60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする