現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/04392508/2026/11/06 01:15:30
WPE 【オーダー】モータローラーコンベア スタンダードタイプ WPE オークラ輸送機 46257874
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オークラ輸送機
【オーダー】モータローラーコンベア スタンダードタイプ WPE
出荷目安:18日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。 お客様組立品 車上渡し
18日出荷とは
注文コード46257874
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥62,280~
特長:手軽な駆動源のモータローラをグラビティコンベヤに組み込んだ<モータローラコンベヤ>
PR型フリーローラと互換性のある汎用タイプ。
コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現
端子台、廻り止め金具、渡り配線まで含みます。
注意:※応急処置用の為、駆動力※寿命の保証はありません
※長期間の使用を前提にしたものではありませんので、標準丸ベルトへの速やかな交換をお願いします
※フック(金具)が付いている為、ローラとの接触音が発生します
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
ローラ間隔P(mm):100:100、75:75
機長(mm):1000、1500、2000、3000
ローラー幅(mm):3:305、4:390、5:490、6:620、7:690
取付ピッチ:2:2本ごとに1本、3:3本ごとに1本、4:4本ごとに1本、5:5本ごとに1本、6:6本ごとに1本
材質(ローラー部):スチール
ローラ径(Φmm):42.7
入力電源:X1:100V 単相、Z5:200V 三相
フレーム(mm):A:[90×30×2.3t、B:[90×30×2.3t
使用モータ:PSP型
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)