![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07773476/ | 2026/08/10 07:11:18 |
![]() | 日本ワイドクロス 【オーダー】 散防紗 |
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。 |
|
|
| 特長: | 本製品はポリエチレン製の幅広糸が被膜効果を発揮し、農薬の飛散を抑制・低減します。 青色糸を採用している為透明度が高く、作業状況が外からでも確認しやすくなっており、近隣景観や農作環境にも配慮したネットです。 また、傷みやすい耳部は特殊織で、酸やアルカリ・泥水や塩分に強い材質を使用しているため、優れた耐久性を発揮します。 |
|---|---|
| 用途: | 農薬飛散防止(ドリフト)対策用の農薬飛散防止ネット |
| 注意: | ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。 ※屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※個人宅への配送は出来ません。 ※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異なるため、ご利用期間を保証する物ではありません。 ※加工商品は返品はできませんので、サイズを再度お確かめの上ご注文下さい。 ※商品によっては出荷目安より納期にお時間をいただく場合があります。 ※配送日時指定はお受けできません。予めご了承ください。 ※農薬飛散の抑制・低減を目的とした商品ですが、農薬飛散時の気象条件によって飛散する恐れがあります。農薬飛散時は適正な気象条件下にて散布してください。 ※多少縮みが出ますので、収縮を想定して施工して下さい。 ※60℃以上の高温や硫黄の使用は、ネットの耐久性を著しく低下させる恐れがあります。火気に近づけないでください。燃焼することがあります。 |
| 種別: | 平織 |
| 材質: | ポリエチレン |
| 関連資料: | (0.51MB) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,600/税込¥1,760 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |