現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07773477/2026/05/29 03:48:30
- 【オーダー】 ワイドスクリーン 平織 日本ワイドクロス 46259748
日本ワイドクロス
【オーダー】 ワイドスクリーン 平織
出荷目安:31日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。
31日出荷とは
注文コード46259748
品番-
内容量1個
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥1,505~
特長:ワイドスクリーンは、ポリエチレン繊維を使用した特殊な織り方の遮光資材です。
広幅でも継ぎ目がなく、特に傷みやすい耳部も横糸を二重に織り込むことで耐久力をアップさせています。
豊富な種類とサイズでお客様のニーズに対応いたします。
用途:遮光、防霜・防風など
注意:※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。
※屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。
※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異なるため、ご利用期間を保証する物ではありません。
※加工商品は返品はできませんので、サイズを再度お確かめの上ご注文下さい。
※商品によっては出荷目安より納期にお時間をいただく場合があります。
※配送日時指定はお受けできません。予めご了承ください。
※施設内では換気扇や循環扇との併用をおすすめします。多少縮みが出ますので、収縮を想定して、施工して下さい。
※60℃以上の高温や硫黄の使用は、ネットの耐久性を著しく低下させる恐れがあります。火気に近づけないでください。燃焼することがあります。
種別:平織
材質:ポリエチレン
関連資料:(0.29MB)
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)