![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07773478/ | 2026/05/29 00:59:47 |
![]() | 日本ワイドクロス 【オーダー】 ワイドスクリーン カラミ織 |
|
|
| 特長: | ワイドスクリーンはポリエチレン繊維を使用した特殊な織り方の遮光資材です。 広幅でも継ぎ目がなく、特に傷みやすい耳部も横糸を二重に織り込むことで耐久力をアップさせています。 豊富な種類とサイズでお客様のニーズに対応いたします。 |
|---|---|
| 用途: | 遮光、防霜・防風など |
| 注意: | ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※個人宅への配送は出来ません。 ※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異ため、ご利用期間を保証する物ではありません。加工商品は返品はできませんので、サイズを再度お確かめの上ご注文下さい。商品によっては出荷目安より納期にお時間をいただく場合があります。 ※配送日時指定はお受けできません。予めご了承ください。施設内では換気扇や循環扇との併用をおすすめします。多少縮みが出ますので、収縮を想定して、施工して下さい。60℃以上の高温や硫黄の使用は、ネットの耐久性を著しく低下させる恐れがあります。火気に近づけないでください。燃焼することがあります。 |
| 種別: | カラミ織 |
| 材質: | ポリエチレン |
| 関連資料: | (0.29MB) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,600/税込¥1,760 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |