![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07773480/ | 2026/10/25 11:16:24 |
![]() | 日本ワイドクロス 【オーダー】 プレミアムワイドスクリーン |
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。 |
|
|
| 特長: | プレミアムワイドスクリーンはポリエチレン繊維を使用した織物に熱を加え、糸同士を融着させた遮光資材です。 施設園芸のハウス内張・外張は勿論、巻上遮光としてもお使いいただけます。 糸同士を熱融着している為、ハサミ等でカットしても糸がほつれず、現場で大きさを調節頂けます。 また、目ずれも軽減されるため、部材への引っ掛かりも少ないです。 たて糸のピッチを細かくして通気性をアップさせると同時に、巾方向の引張強度も大幅に向上させ、耐久性をアップさせています。 |
|---|---|
| 用途: | 遮光資材 |
| 注意: | ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※個人宅への配送は出来ません。 ※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異ため、ご利用期間を保証する物ではありません。加工商品は返品はできませんので、サイズを再度お確かめの上ご注文下さい。商品によっては出荷目安より納期にお時間をいただく場合があります。 ※配送日時指定はお受けできません。予めご了承ください。施設内では換気扇や循環扇との併用をおすすめします。多少縮みが出ますので、収縮を想定して、施工して下さい。60℃以上の高温や硫黄の使用は、ネットの耐久性を著しく低下させる恐れがあります。火気に近づけないでください。燃焼することがあります。 |
| 種別: | からみ織融着 |
| 材質: | ポリエチレン |
| 関連資料: | (2.37MB) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


(2.37MB)