![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07773481/ | 2026/05/28 17:53:40 |
![]() | 日本ワイドクロス 【オーダー】 スリムホワイト |
|
|
| 特長: | 耐水性に富み、透湿性と通気性も兼ね備え、耐久性にも優れています。優れた遮熱性により昼間の高温時には温度の上昇を抑え、夜間は熱を逃がさず保温になります。他素材と比較して熱吸収が少ないため、ハウス内の温度上昇を大幅に抑制します。そのため、蒸し暑い夏場のハウスが「爽やかな空間」に変身し、また、ほかの遮光資材にありがちな薄暗さも解決されました。更に、光反射率90%以上の特性を持つデュポン(TM)タイベック(R)(テープ部分)の散乱光による忌避効果で、ハウスサイドに使用して頂くことでアザミウマ類などの害虫侵入低減対策にも効果を発揮します。イチゴの高設栽培では日本ワイドクロス商品"スリムホワイト75"と、うどんこ病対策用UV-B電球形蛍光灯との併用による葉裏のハダニ類に対する抑制としても使用されています。 |
|---|---|
| 用途: | 遮光・遮熱用ネット |
| 注意: | ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※個人宅への配送は出来ません。 ※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異ため、ご利用期間を保証する物ではありません。加工商品は返品はできませんので、サイズを再度お確かめの上ご注文下さい。商品によっては出荷目安より納期にお時間をいただく場合があります。 ※配送日時指定はお受けできません。予めご了承ください。 |
| 種別: | からみ織(熱融着) |
| 材質: | ポリエチレン |
| 関連資料: | (3.61MB) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,600/税込¥1,760 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |