![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07773483/ | 2026/08/07 09:23:45 |
![]() | 日本ワイドクロス 【オーダー】 サンサンカーテンタイベックシルバーシリーズ |
|
|
| 特長: | 遮光性・遮熱性にすぐれた「デュポン(TM)タイベック(R)」にアルミ蒸着を施し、さらに保温性がアップしました。光反射率約90%で遮光・遮熱効果を発揮しつつ、夜間や冬期の保温性もアップします。蒸着してあるアルミニウムは高い赤外線反射率を持ち、熱の放射を抑える特徴があります。タイベック(R)面を屋外側にすることにより太陽光を反射し、夏はハウス内を涼しくします。また、シルバー(アルミ蒸着)面を屋内側にすることにより、冬は屋外への熱放射を抑え、ハウス内を温かく保ちます。 |
|---|---|
| 用途: | ハウス内張り用カーテン |
| 注意: | ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※個人宅への配送は出来ません。 ※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異ため、ご利用期間を保証する物ではありません。加工商品は返品はできませんので、サイズを再度お確かめの上ご注文下さい。商品によっては出荷目安より納期にお時間をいただく場合があります。 ※配送日時指定はお受けできません。予めご了承ください。遮光率とハウス内の明るさは一致しない場合があります。天窓・サイド換気をしたままカーテンを全閉にすると、風の影響でカーテンにバタつきが生じ、機械的な擦れや衝撃によりカーテンが傷つきます。被覆フィルムの種類によっては耐久性が変わる恐れがございます。サンサンカーテンには収縮性がありますので、3%程度余裕をみて展張してください。内張カーテン以外の用途で使用しないでください。60℃以上の高温や硫黄の使用は、ネットの耐久性を著しく低下させる恐れがあります。火気に近づけないでください。燃焼することがあります。ハウスに施工する際は、アルミ蒸着面を内側に向けて展張してください。 |
| 種別: | ラッセル編 |
| 材質: | ポリエチレン |
| 関連資料: | (5.57MB) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,600/税込¥1,760 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |