現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07773484/2026/08/08 18:46:17
- 【オーダー】 サンサンカーテンタイベックシリーズ 日本ワイドクロス 46259818
日本ワイドクロス
【オーダー】 サンサンカーテンタイベックシリーズ
出荷目安:31日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。
31日出荷とは
注文コード46259818
品番-
内容量1個
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥1,715~
特長:素材に使用している、反射率90%以上のデュポン(TM)タイベック(R)が遮熱効果をアップさせます。熱吸収が少なく、反射率が90%以上のため温度上昇を抑え、涼しい栽培環境を実現します。優れた遮熱性があるとされているアルミ蒸着フィルムや練り込みフィルムと比較して、デュポン(TM)タイベック(R)の反射率はかなり高い値を示しています。吸収率もほとんどゼロで、太陽光線にさらされてもシートに蓄熱することはありません。これらの優れた遮熱性により、昼間の高温時には温度の上昇を抑え、夜間は逆に熱を逃がさず保温になります。
用途:ハウス内張り用カーテン
注意:※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。
※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異ため、ご利用期間を保証する物ではありません。加工商品は返品はできませんので、サイズを再度お確かめの上ご注文下さい。商品によっては出荷目安より納期にお時間をいただく場合があります。
※配送日時指定はお受けできません。予めご了承ください。遮光率とハウス内の明るさは一致しない場合があります。天窓・サイド換気をしたままカーテンを全閉にすると、風の影響でカーテンにバタつきが生じ、機械的な擦れや衝撃によりカーテンが傷つきます。被覆フィルムの種類によっては耐久性が変わる恐れがございます。サンサンカーテンには収縮性がありますので、3%程度余裕をみて展張してください。内張カーテン以外の用途で使用しないでください。60℃以上の高温や硫黄の使用は、ネットの耐久性を著しく低下させる恐れがあります。火気に近づけないでください。燃焼することがあります。ハウスに施工する際は、表記の表裏マークに注意して展張作業を行ってください。
種別:ラッセル編
材質:ポリエチレン
関連資料:(5.82MB)
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)