![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07773485/ | 2026/09/17 19:32:44 |
![]() | 日本ワイドクロス 【オーダー】 サンサンカーテンアルミシリーズ |
|
|
| 特長: | 遮光性・遮熱性・保温性に優れたアルミ箔を使用しており、光線反射・赤外線反射で効果を発揮するため、昼間の遮光・遮熱はもちろん、夜間の保温にもお使いいただけます。 |
|---|---|
| 用途: | ハウス内張り用カーテン |
| 注意: | ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※個人宅への配送は出来ません。 ※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異ため、ご利用期間を保証する物ではありません。加工商品は返品はできませんので、サイズを再度お確かめの上ご注文下さい。商品によっては出荷目安より納期にお時間をいただく場合があります。 ※配送日時指定はお受けできません。予めご了承ください。遮光率とハウス内の明るさは一致しない場合があります。天窓・サイド換気をしたままカーテンを全閉にすると、風の影響でカーテンにバタつきが生じ、機械的な擦れや衝撃によりカーテンが傷つきます。被覆フィルムの種類によっては耐久性が変わる恐れがございます。サンサンカーテンには収縮性がありますので、3%程度余裕をみて展張してください。内張カーテン以外の用途で使用しないでください。アルミ箔が劣化してきたときは、早めに交換してください。60℃以上の高温や硫黄の使用は、ネットの耐久性を著しく低下させる恐れがあります。火気に近づけないでください。燃焼することがあります。ハウスに施工する際は、表記の表裏マークに注意して展張作業を行ってください。 |
| 種別: | ラッセル編 |
| 材質: | アルミ箔・ポリエチレンフィルム・ポリエチレン糸・アクリル糸 |
| 関連資料: | (8.32MB) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


(8.32MB)