仕様-
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂
質量(kg)0.6
取付ポール取付/標準L金具
使用温度範囲(℃)-
規格CE適合品、UL認定品
保護構造IP65(水平面取付時)附属の取付L金具、オプション取付台などを使用する場合は、IP23
段数1
消費電力(W)0.6
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
インターフェースNPN、PNPオープンコレクタ
材質(カバー)上部:アロイ樹脂
ブザー音なし
信号線接点容量電源電圧以上25mA以上
点滅速度:点滅しません
引出し線長さ(mm)1100
引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22
材質(ボディ)ABS樹脂
材質(ポール)アルミニウム(Φ22)
材質(ベース)ポール取付:アロイ樹脂
音圧レベル(dB)なし
動作点灯
材質(シャーシ)-
ヒューズ容量(A)0.5
材質(ブラケット)-
材質(L型金具)SPHC(三価クロムクロメートメッキ)
配列赤
消費電流-
突入電流なし