積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 配列 定格電圧(V)AC/DC24 注文コード46265635 品番LEUL-24-1-R
参考基準価格(税別)¥11,110 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は配列・色・定格電圧など471種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 材質グローブ:ポリカーボネート樹脂 質量(kg)0.2 取付壁付け 使用温度範囲(℃)- 規格CE適合品、UL認定品 保護構造IP64 段数1 消費電力(W)0.6 定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)60 光源LED インターフェースNPN、PNPオープンコレクタ 材質(カバー)上部:アロイ樹脂 ブザー音なし 信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上、ブザー:なし 点滅速度:点滅しません 引出し線長さ(mm)1350 引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22 材質(ボディ)ABS樹脂 材質(ポール)- 材質(ベース)- 音圧レベル(dB)なし 動作点灯 材質(シャーシ)- ヒューズ容量(A)0.5 材質(ブラケット)- 材質(L型金具)- 配列 消費電流- 突入電流なし

商品説明動画

XVUプロモーション動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46266807
2021-09-12
用途:
機械の警報時
製造業

機能、デザイン的にも良いと思いますが、納期が不安定なところが機械の製作にあたり
予定が立てにくく、困ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする