アロー(シュナイダーエレクトリック)
アロー(シュナイダーエレクトリック)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
アロー(シュナイダーエレクトリック)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
アロー(シュナイダーエレクトリック)の 積層信号灯
積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
配列
赤/黄/緑
定格電圧(V)
AC/DC24
注文コード
46267945
品番
LEUT-24W-3-RYG
参考基準価格(税別)
¥15,330
販売価格(税込)
¥16,390
販売価格(税別)
¥
14,900
バスケットに入れる
この商品は
配列・色・定格電圧
など
471
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
クリアグローブタイプ
材質
グローブ:ポリカーボネート樹脂
質量(kg)
0.7
取付
ポール取付/標準L金具
使用温度範囲(℃)
-
規格
CE適合品、UL認定品
保護構造
IP65(水平面取付時)附属の取付L金具、オプション取付台などを使用する場合は、IP23
段数
3
消費電力(W)
1.8
定格電圧(V)
AC/DC24
外径(Φmm)
60
光源
LED
インターフェース
NPN、PNPオープンコレクタ
材質(カバー)
上部:アロイ樹脂
ブザー音
なし
信号線接点容量
電源電圧以上25mA以上
点滅
速度:点滅しません
引出し線長さ(mm)
1100
引出し線線種
信号線/電源線UL1007AWG22
材質(ボディ)
ABS樹脂
材質(ポール)
アルミニウム(Φ22)
材質(ベース)
ポール取付:アロイ樹脂
音圧レベル(dB)
なし
動作
点灯
材質(シャーシ)
-
ヒューズ容量(A)
0.5
材質(ブラケット)
-
材質(L型金具)
SPHC(三価クロムクロメートメッキ)
材質(円形取付台)
-
配列
赤/黄/緑
突入電流
なし
商品説明動画
XVUプロモーション動画
参考になった