仕様標準ポール長
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂
質量(kg)0.4
取付可倒式台座付ポール取付け
使用温度範囲(℃)-
規格CE適合品
保護構造IP40(正方向取付時)
段数4
消費電力(W)2.6
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
インターフェースNPN、PNPオープンコレクタ
材質(カバー)-
ブザー音なし
信号線接点容量LED:電源電圧以上45mA以上、ブザー:なし
点滅速度:点滅しません
引出し線長さ(mm)500
引出し線線種信号線、電源線:c.s.a.:1×0.33mm2/AWG22
材質(ボディ)ABS樹脂
材質(ポール)アルミニウム(Φ20)
材質(ベース)-
音圧レベル(dB)なし
動作点灯
材質(シャーシ)-
ヒューズ容量(A)0.5
材質(ブラケット)-
材質(L型金具)-
材質(円形取付台)ナイロン6
配列赤/黄/緑/青
突入電流-