印刷プレビュー

V-LOK オスコネクタ Rネジ

VUWH-6A V-LOK オスコネクタ Rネジ フジキン 46312621
VUWH-6A V-LOK オスコネクタ Rネジ フジキン 46312621   VUWH-6A V-LOK オスコネクタ Rネジ フジキン 46312621
(2件の商品レビュー)
注文コード
46312621
品番
VUWH-6A
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥755
販売価格(税別)
¥699

 
お気に入りに追加
全部で  31  種類のバリエーションがあります
呼び径(A)
6
寸法D(mm)
4.8
寸法I(mm)
15.3
寸法L(mm)
32.8
寸法N(mm)
25.4
寸法T
R1/8
寸法W(mm)
14
タイプ
チューブ(ミリサイズ)とISOテーパーオねじ
RED BOOK VOL.13秋号 空圧機器/油圧機器・ホース編: 136

平均満足度:4.00  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: エアラインの構築作業

値段は妥当かやや高いですが、ものはしっかりしています。国産の利点を生かし短納期、在庫が揃っていると良いですけど。

これは注文コード46312621についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-05-03]

満足度:

用途: ガス配管

とてもしっかりした製品で少し高めですが安心です。

これは注文コード46312673についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-06-12]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。