※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6541.030.224 精密ガイドポスト(ストレート・ネジ止め) アガトン 46334045 6541.030.224 精密ガイドポスト(ストレート・ネジ止め) アガトン 46334045

精密ガイドポスト(ストレート・ネジ止め)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 注文コード46334045 品番6541.030.224
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は材質など171種類から選べます 他の種類を見る

標準的なストレートガイドポストで、片側(6540/6541)または両側(6542)にネジ穴があります。

用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。 材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 寸法(mm)【Pd1】Φ30、【Pd7】M8x20、【PL1】224 許容差【はめあい穴】ISO M5 硬度HRC62〜64 公差(mm)【Pd1】0〜-0.004 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする