ケーブル&タップ収納ボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46359175 品番200-CB070W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>
スチール(安全、マグネット固定)
デザイン(シンプル、小型、デスクトップ)
フタ(無印フラップの良さはあまり言われていない。こちらはフェルトを使ってデスクトップ小物置きにもなる仕上げです。)
タップ&ケーブル以外の収納(Switchがクレードルごと入る)対応済み
コンセントを抜き挿ししやすく、ホコリも入りにくい、フタ付きです。底面には、熱を逃すための通風用スリットを入れました。滑り止めの足付きで安定した設置と、正面上・左右下にケーブル口があり、電源まわりをスッキリ配線できます。
【スチールタップ収納箱フラップ式】
ジョイントタップや延長コードなど、煩雑になりがちなコンセント周りの電源コードをスッキリと収納できます。日々の掃除もしやすくなり、埃の侵入も軽減します。
【商品特長】
・便利なケーブル口が便利
正面上・左右下にケーブル口があり、ケーブル口からコードを出して使用できます。
・滑り止めの脚付き
机上でも床面でも、安定して設置できる仕様です。
・底面に通風用のスリット付き
充電アダプター等のコンセントに接続した機器から発生する熱が本体内にこもることを抑制します。
フェルトパッド付き
スチール製 電気火災予防
サイズ:W32×D100×H150mm
材質:スチール+フェルト

付属品フェルトパッド×1、両面テープ×2 材質スチール、フェルト 質量(kg)約1.6 ホワイト 形態完成品組立済出荷 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×10×15
取扱説明書:日本語取扱説明書あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする