omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC拡張ユニット
プログラマブルコントローラαシリーズ 通信用高機能ユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
データリンク 2966CH
注文コード
46389052
品番
C200HW-SLK24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
種別
SYSMAC LINKユニット(同軸タイプ)
適合
実装可能な装置/CPU装置(CPUユニットの1つまたは2つ隣り)
適合規格
U、C、N、L
特性
基本I/Oユニット高機能I/Oユニット通信用高機能ユニット
仕様
データリンク 2966CH
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。