質量(kg)2.8
材質(本体)アルミ合金
種類傾斜ステージ
モーターC087Q-9215P(オリエンタルモーター神津精機専用型式:定格電流0.75A/相、基本ステップ角0.72°,リード線5本)
分解能(フル/ハーフステップ)0.0022°/0.0011°、(マイクロステップ≦1/20分割>)0.00011°
耐荷重(N)(水平)68.6
RoHS指令(10物質対応)対応
送り方式ウォーム&ウォームホイール
移動ガイドクロスローラ
移動量(°)±10
テーブル幅(mm)100
テーブル長さ(mm)100