MC サーボ R88M-K

商品レビューを投稿する
81日以内出荷返品不可 81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力(kW)4 回転数(min-1[r.p.m])300 軸の形状キータップ付き 注文コード46400365 品番R88M-K4K030T-OS2
参考基準価格(税別)¥380,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は出力・回転数・軸の形状など326種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 出力(kW)4 回転数(min-1[r.p.m])300 ブレーキ有無 減速機有無 軸の形状キータップ付き 種類サーボモーター 取付方式その他 電源交流 印加電圧(V)AC200(絶対値エンコーダ付き)
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする