CPP-45-10SX-1K 接触形回転角度センサ ギヤヘッドタイプ  CPP-45-□SX シリーズ 緑測器 46411836

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

接触形回転角度センサ ギヤヘッドタイプ CPP-45-□SX シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46411836 品番CPP-45-10SX-1K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

市場でGreenPotとして定評のCPP-45に減速ギヤBOXをアッセンブリして多回転の角度検出を実現しました。
ダイキャストケースにウォームギヤとノンバックラッシギヤを組合せ、再現性は±0.03%。
標準の10回転のほか、24回転、35回転、max100回転まで対応可能。
多回転ヘリカルポテンショメータと違い、直線性は同等以上のほか、ヒステリシス、耐久性等センシングにおける信頼性が非常に高くなります。

種類接触形 電気的回転角度(°)3500(-30〜+20) 回転トルク(mN・m[gfcm])4以下 軸径(Φmm)6 抵抗値(Ω)0.5、1、2、5、10、20k 抵抗値許容差(%)±15 単独直線性(%)±0.3 定格電力(W)3(70℃) 出力スムーズネス0.1%以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC1000V 耐電圧AC1000V/1分間 許容スラスト荷重(N)5 許容ラジアル荷重(N)16 使用温度範囲(℃)-40〜+125 保存温度範囲(℃)-40〜+125 再現性入力軸とポテンショメータ出力で,バックラッシを含む0.03%以下 ギア比10:1入力軸10回転がCPP-45の一回転に相当 質量(g)約220
注意
※抗体が焼損する恐れがある為、誤配線しない様ご注意願います。
※摺動ノイズ低減の為、負荷抵抗は出来るだけ高く取って下さい。
※微振動などによるディザー摺動がある場合、寿命は短くなります。
※使用上の注意をお読み下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変位・測長・回転角度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする