omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 近接センサ
オールメタル&長距離タイプ E2V-X□
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出距離(mm)
8±10%
タイプ
円柱型
出力形式
NPN
注文コード
46441631
品番
E2V-X8C2-M1
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
検出距離・タイプ・出力形式
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ切粉を検出しない機能を確保し、アルミワークの長距離化を実現しました。
また、鉄においても同じ検出距離を実現しており、両方の材質において最もワークから離せる近接センサです。
備考
都度納期確認
ヘッド形状
円
シールド形状
シールド
センサ形状
円柱形
検出距離(mm)
8±10%
付属品
取扱説明書
質量(g)
約45(梱包状態)
タイプ
円柱型
保護構造
IEC規格 IP67
コード長さ(m)
-
接続方式
コネクタタイプ(M12)
標準検出物体(mm)
24×24×3(アルミ)
材質(ケース)
黄銅 ニッケルメッキ
電源電圧(V)
DC12〜24 リップル(p-p)10%以下
絶縁抵抗(MΩ)
充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
動作時、保存時:各-25〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路
電源逆接保護、出力逆接保護、負荷短絡保護、サージ吸収
設定距離(mm)
0〜6.4
検出物体
可能:磁性金属、非磁性金属(材質により検出距離が変化します。)
電圧の影響
定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1.5%以下
消費電力(mW)
450以下(電源電圧30V時、消費電流15mA以下)
使用電圧範囲(V)
DC10〜30
応答周波数(Hz)
40
温度の影響
-25〜70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離を基準として±15%以下
材質(検出面)
耐熱ABS
動作モード
NC
表示灯
動作表示灯(黄)(点灯)
シールド
シールド
材質(ナット)
取付:黄銅 ニッケルメッキ
材質(座金)
歯付:鉄 亜鉛メッキ
応差
検出距離の10%以下
出力形式
NPN
耐電圧(V/min)
充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)
残留電圧(V)
2以下(負荷電流100mA、コード長2m)
衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000 X、Y、Z各方向 10回
使用周囲湿度(%RH)
動作時、保存時:各35〜95(ただし結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10〜55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)
オープンコレクタ出力100以下
検出ヘッドサイズ
M18
電源の種類
直流3線式
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。