KAZEN
男女兼用スラックス 839
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
サックス
サックス
シロ
ホワイト
適応ウエスト(cm)
86~94
54~62
62~70
70~78
78~86
86~94
94~102
102~110
110~118
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46463394
品番
839-71
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
サックス
サイズ
LL
性別
男女兼用
適応ウエスト(cm)
86~94
仕様
ブルゾンタイプ、ラグラン袖、ポケットなし
混率(%)
ポリエステル:100
股下(cm)
78
ヒップ(cm)
116
生地
右脇に内ポケット付、ウエスト総ゴム(ヒモ入り)、ファスナー開き
色番
71
ワタリ(cm)
37