839-70 男女兼用スラックス 839 KAZEN 46463464

男女兼用スラックス 839

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズLL
シロ
適応ウエスト(cm)86~94
内容量1本注文コード46463464品番839-70
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
シロサイズLL性別男女兼用適応ウエスト(cm)86~94仕様ブルゾンタイプ、ラグラン袖、ポケットなし混率(%)ポリエステル:100股下(cm)78ヒップ(cm)116生地右脇に内ポケット付、ウエスト総ゴム(ヒモ入り)、ファスナー開き色番70ワタリ(cm)37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする