※着用例
KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
レディススラックス(ストレートカット) 193
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46477236
品番
193-40
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
適度なゆとりと快適なシルエットを実現したストレートタイプ。
色
シロ
サイズ
LL
仕様
ワンタック、後ろゴム、両脇ポケット付、裏付
混率(%)
ポリエステル:85、綿:15
股下(cm)
83(フリー)
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、ストレート
ヒップ(cm)
110
アズワン品番
61-9854-62
生地
シルポート
色番
40
ワタリ(cm)
34.5
性別
レディス
適応ウエスト(cm)
68〜74