KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 飲食業向け
KAZENの 調理衣
和食コート 671
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46502366
品番
671-70
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
LL
仕様
両肩部分にアクションプリーツ入り、後ろ裾にサイドベンツ入り、内胸ポケット付
混率(%)
綿:55、ポリエステル:45
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
48
着丈(cm)
79
機能
高耐久性防汚加工
バスト(cm)
116
アズワン品番
61-9887-11
生地
CVCツイル
色番
70