照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3P

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 動作方式モメンタリ 使用電圧(V)DC24 注文コード46548214 品番A3PJ-90A21-24EWR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,050
この商品は動作方式・接点構成・使用電圧など331種類から選べます 他の種類を見る

大形角胴シリーズ。
良好な操作感触。
高輝度で均一な面照光。

種別操作部・ランプ部・スイッチ部セット 種類照光式 ボタン形状長角 照光色上:白、下:赤 端子形状はんだ端子/タブ端子 動作方式モメンタリ 品名照光押ボタンスイッチ(角胴形) 保護構造IP40 使用電圧(V)DC24 ケース色 光源LED照光 分割方式横軸2分割

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする