BS-05TV センサーアンプ分離タイプ BSシリーズ OPTEX(オプテックス) 46564962

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OPTEX(オプテックス)

センサーアンプ分離タイプ BSシリーズ センサ形状 円柱型、検出距離 100mm、ヘッド形状 円、BS-05TV

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)100 保護構造IP67(IEC) 注文コード46564962 品番BS-05TV
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥130,900
販売価格(税別)
119,000
この商品は検出距離・保護構造など8種類から選べます 他の種類を見る
種類アンプ分離型 センサ形状円柱型 検出距離(mm)100 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC) 品名センサヘッド 測定精度読取値の±1%または±2℃のどちらか大きい方 再現性読取値の±1℃ 応答時間0.5sec./90% 検出素子サーモパイル/8〜14μm 測定温度範囲(℃)0〜500(表示:-20〜520) 光学系シリコンレンズ 測定視野径(Φmm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする