FM-P3 温度計 ポリエチレンフィルム用 OPTEX(オプテックス) 46565452

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OPTEX(オプテックス)

温度計 ポリエチレンフィルム用 FM-P3、1個

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ポリエチレンフィルム用 注文コード46565452 品番FM-P3
参考基準価格(税別)¥900,000 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥966,900
販売価格(税別)
879,000
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
種類アンプ内蔵型 センサ形状角型 検出距離(mm)1000 ヘッド形状 測定精度200℃未満:±2℃ 、200℃以上:測定値の±1% 再現性1℃以内 アナログ出力・4〜20mADC、アイソレート出力 負荷抵抗 500Ω以下、・精度:定格出力範囲の±0.2%、・アナログ出力分解能:出力範囲の0.04%、・出力スケーリング:測定温度範囲内で任意に設定可能、・模擬出力:アナログ出力の0〜100%の範囲内で任意に設定可能。 分解能(℃)1 応答時間1sec 検出素子冷却型PbSe/3.43μm 測定温度範囲(℃)30〜300 光学系固定焦点方式 仕様ポリエチレンフィルム用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする