omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 圧力・流量センサ
微差圧ステーション センサヘッド部
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
温度の影響
ゼロ点:影響なし(測定分解能以下)、スパン:指示値の0.5% 未満/10℃
電源
-
電源(V)
-
注文コード
46566247
品番
ZN-DPS15-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
温度の影響・電源
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
電源
-
ケーブル長(m)
10
仕様
適応ガス種:空気・窒素
質量(g)
約500(梱包状態)
品名
センサヘッド部
使用温度範囲(℃)
0〜50
電源(V)
-
測定精度
指示値の±3%±0.2Pa(23℃にて)
分解能
(測定)0.1Pa
測定範囲(Pa)
-500〜500
温度の影響
ゼロ点:影響なし(測定分解能以下)、スパン:指示値の0.5% 未満/10℃
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。