メディカル綿棒 滅菌済

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(125袋×1本) 注文コード 46569198 品番 20012
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

コンパクトなパッケージの滅菌済綿棒です。

タイプ片綿 長さ(cm)15 寸法(Φmm)(綿)8 材質(軸) アズワン品番63-1454-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする