※色見本

No.8000 袖付ヘアダイクロス エンジ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46578063 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

名入れ可スタンダードな形で、袖付ヘアダイクロスの定番です。クロ・コン・チャの3色でしたが、2007年5月よりダークグレー・エンジ・ダークグリーンの3色を増色して全部で6色となりました。

エンジ 首廻り(cm)52 混率(%)ナイロン100 袖丈(cm)80 後ろ丈(cm)80 前丈(cm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする