形状プラグ
定格電圧(V)AC300
定格電流(A)3
極数25
端子形状ディップL形端子
仕様固定具2(形XM4Z-0013)#4-40 UNC
使用温度範囲(℃)-25〜+105(ただし、 結露・氷結のないこと)
材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)/黒色
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)20以下(DC20mV以下、 100mA以下にて)
材質(コンタクト)(接触部/端子部)黄銅/ニッケル下地金フラッシュめっき
耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
材質(アース金具)黄銅/ニッケルめっき
材質(シェル)鋼
材質(固定具)鋼
挿抜耐久(回)100