カムポジショナ H8PS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46602026 品番H8PS-16AFP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る

簡単設定で好評の小型カムポジショナが大きく機能アップ!
DIN96×96mmの小型サイズ。
1600r/minの高速動作、0.5°の高精度設定で幅広い用途に対応。
業界初!見やすいバックライト付きネガLCD表示。
出力遅れを補正する進角機能。
回転数表示機能、パルス出力機能を搭載。
UL/CSA規格取得、EMS規格に適合。

耐電圧
導電部端子と露出した非充電金属部間:AC1000V 50/60Hz 1min
導電部一括とUSBコネクタ間、導電部端子と出力コネクタの非充電金属部間:AC500V 50/60Hz 1min
入力方式
入力方式:無電圧入力
短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流 約2mA)
短絡時残留電圧:2V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上、最大印加電圧:DC30V
最小入力信号幅:20ms
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vにて)
導電部端子と露出した非充電金属部間、導電部一括とUSBコネクタ間
パルス出力
PNPオープンコレクタ・トランジスタ出力
DC30V max(. 16点/32点出力タイプは、 DC26.4V)、30mA max.
残留電圧DC2V以下
耐ノイズ
電源端子間:±480V、入力端子間:±600V
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs、立ち上がり1ns)
耐振動(誤動作)
10〜55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10分
USB通信時は除く
ケーブル延長(m)
エンコーダケーブル:256/360分解能時
100m以下(330r/min以下の場合)
52m以下(331〜1200r/minの場合)4カム以上に進角設定している場合は、331〜900r/min
12m以下(1201〜1600r/minの場合)4カム以上に進角設定している場合は、901〜1200r/min
720分解能時
100m以下(330r/min以下の場合)
52m以下(331〜600r/minの場合)4カム以上に進角設定している場合は、331〜450r/min
12m以下(601〜800r/minの場合)4カム以上に進角設定している場合は、451〜600r/min
エンコーダ入力
専用のアブソリュートエンコーダを接続
応答回転速度(運転モード、試運転モード時)
256/300分解能時:max.1600r/min(4カム以上に進角機能を設定している場合は1200r/min)
720分解能時:max.800r/min(4カム以上に進角機能を設定している場合は600r/min
異常データ検出機能あり
カム出力運転中出力
PNPオープンコレクタ・トランジスタ出力
DC30V max.(16点/32点出力タイプは、 DC26.4V)
100mA/max.(全カム出力と運転中出力合計で1.6A以下でご使用ください)
残留電圧DC2V以下
備考都度納期確認 電源電圧(V)DC24 表示方式7セグメントネガLCD 機能エンコーダ回転方向切替、エンコーダ原点指定、角度表示切替、回転表示モニタ、ティーチング機能、パルス出力機能、角度/回転数表示切替機能、バンク機能、進角機能、回転数警報出力機能、オールプロテクト機能、カムプロテクト機能、設定ステップ数制限機能、出力禁止機能、サポートソフトでの設定 取付け方法表面取りつけ 質量(g)約300(形H8PS本体) 保護構造パネル表面部:IP40、リアケース:IP20 消費電力約6.0W(DC26.4V時) ケース色ライトグレー(マンセル5Y7/1) 出力点数カム出力16点、運転中出力1点、パルス出力1点 文字高(mm)第1表示:11(赤色)、第2表示:5.5(緑色) 停電記憶EEP-ROM(書換え回数10万回以上)、データ保持性:10年以上 出力構成PNPトランジスタ出力 応答時間出力:0.3ms以下 入力信号バンク入力1、2、4、原点指定入力、起動入力 測定単位0.5°単位(720分解能時)、1°単位(256/360分解能時) 使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、結露、氷結しないこと)、USB通信時は0〜+40 耐振動(耐久)10〜55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 使用周囲湿度25〜85% 保存温度範囲(℃)-25〜+65(ただし、結露、氷結しないこと) 安全規格cULus(Listing):UL508/CSA C22.2 No.14 EMC規格EMI:EN61326・放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A・EMS:EN61326・静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2・電界強度イミュニティ:EN61000-4-3・伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6・バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4・サージイミュニティ:EN61000-4-5 インパルス電圧(V)電源入力端子間:1k、導電部端子と露出した非充電金属部間:1.5k 許容電圧範囲定格電源電圧の85〜110% バンク数8バンク 設定ステップ数1カムあたり最大10ステップ(10回までON/OFF可能) 衝撃(誤動作)(m/s2)200 3軸各方向 各3回(USB通信時は除く) 衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸各方向 各3回 静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊) 表記和文表記
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする