| 特長: | アキュムタイプのモータローラをグラビティコンベヤに組み込んだ<アキュムモータローラコンベヤ> 通電したまま長時間の拘束が可能。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現 端子台、廻り止め金具、渡り配線まで含みます。 |
|---|
| 注意: | ※ローラ本数の調整で自在な搬送力が選択できるため、コンベヤラインの可能性が広がります。 ※搬送長さ1000、1500、2000、3000、ローラ幅305、390、490、620、690mmまで指定可能です。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 ※個人宅への配送はお断りさせていただいております。 ※個人宅への配送はお断りさせていただいております。 |
|---|
| 機長(mm): | 1000、1500、2000、3000 |
|---|
| ピッチ(mm): | 100:100、75:75 |
|---|
| ローラー幅(mm): | 3:305、4:390、5:490、6:620、7:690 |
|---|
| 取付ピッチ: | 2:2本ごとに1本、3:3本ごとに1本、4:4本ごとに1本、5:5本ごとに1本、6:6本ごとに1本 |
|---|
| 材質(ローラー部): | スチール |
|---|
| ローラ径(Φmm): | 42.7 |
|---|
| 入力電源: | X1:100V 単相、Z5:200V 三相 |
|---|
| フレーム(mm): | A:[90×30×2.3t、B:[90×30×2.3t |
|---|
| ローラー: | PAP型 |
|---|
| サービス分類: | オーダー・加工 |
|---|