![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/04400134/ | 2026/08/31 22:41:44 |
![]() ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) | TOYOX(トヨックス) 【オーダー】耐熱・食品用耐圧ホース[トヨシリコーンホース TSI-9]継手加締品 |
|
|
| 特長: | 【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~150℃ 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安心安全。 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心。食品、化粧品、薬品などの配管用ホースとして使用可能。 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい。 【各種法適合ホース】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP( 米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ※ 70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。 |
|---|---|
| 用途: | 食品用ホース 食品加工機械・設備・食品充填機等 |
| 注意: | ※メディカル用途(医療・医薬)には使用しないでください。※スチーム洗浄の場合、飽和水蒸気圧力0.2Mpa(130℃)以下で短時間で行ってください。※燃料油・70℃以上の動植物油には使用しないでください。 ご注文の際は、設置される箇所の継手種類、ホース組み込み長さをご指定ください。 継手単品販売はいたしておりません。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 内径×外径(Φmm): | 9.5×16 |
| 内径(Φmm): | 9.5 |
| 使用流体: | 食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水 |
| 材質: | 【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸 |
| 外径(Φmm): | 16 |
| 色: | 乳白グリ-ンライン入り |
| 定尺(m): | 20 |
| 使用圧力(MPa): | 0~0.5 |
| 使用温度範囲(℃): | -30~150 |
| 最小曲げ半径(mm): | 100 |
| 機能: | 改定RoHS2 適合 分別廃棄不要 食衛法適合 FDA登録 耐熱 圧送 柔軟性 |
| 法規制: | 食品衛生法380号適合、FDA適合・登録、USP ClassⅥ適合、RoHS2修正規制適合 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| 特性: | 耐熱、食品対応 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

![TSI-9 【オーダー】耐熱・食品用耐圧ホース[トヨシリコーンホース TSI-9]継手加締品 TOYOX(トヨックス) 46614305](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono46614305-190730-02.jpg)