現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/04420454/2026/09/01 11:22:17
TSI-19 【オーダー】耐熱・食品用耐圧ホース[トヨシリコーンホース TSI-19]継手加締品 TOYOX(トヨックス) 46614339
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOYOX(トヨックス)
【オーダー】耐熱・食品用耐圧ホース[トヨシリコーンホース TSI-19]継手加締品
注文コード46614339
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥1,490~
特長:耐熱・耐寒性に優れ、広い温度条件での使用が可能なホース。使用温度範囲:-30~150℃。ホースは糸抜け防止構造で耐圧性能が良く、柔軟なシリコーンホースでトラブル防止ができ安全・安心。食品・飲料用途にも安全・安心 透明度が高く、流体の確認ができ安心。食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品で安全・安心。継手は流体漏れやホース抜けしにくい継手加締め品。継手とホースの段差が少なく液だまりを防止する構造。
用途:食品用ホース 食品加工機械・設備・食品充填機等配管用耐圧ブレードホース
注意:※メディカル用途(医療・医薬)には使用しないでください。※スチーム洗浄の場合、飽和水蒸気圧力0.2Mpa(130℃)以下で短時間で行ってください。※燃料油・70℃以上の動植物油には使用しないでください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
内径×外径(Φmm):19×28
内径(Φmm):19
使用流体:食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水
材質:【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸
外径(Φmm):28
:乳白グリ-ンライン入り
定尺(m):20
使用圧力(MPa):0~0.5
使用温度範囲(℃):-30~150
最小曲げ半径(mm):180
機能:改定RoHS2 適合 分別廃棄不要 食衛法適合 FDA登録 耐熱 圧送 柔軟性
法規制:食品衛生法380号適合、FDA適合・登録、USP ClassⅥ適合、RoHS2修正規制適合
特性:耐熱、食品対応
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)