※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
電源 リニア電源 NNSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46744074
品番
NNS15-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
形状
カバー付き
定格出力電圧(V)
DC5
端子形状
ねじ
最大出力電力(W)
15
入力電圧範囲(V)
100AC:85〜115/115AC:98〜132/200AC:170〜230/230AC:195〜265AC
出力電流(A)
(最大)3
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)