オーラルケア
オーラルケアの 口腔ケア
オーラルケアの 口腔スポンジ・歯ブラシ
吸引くるリーナブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12本)
注文コード
46745555
品番
5000216
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
吸引器に接続し、口内に溜まった唾液やタンなどを吸引できます。
吸引により誤嚥を防げるので、安全に清掃が行えます。
球状ブラシは清掃しやすく、口に入ったときの感触もソフトです。
仕様
ブルー・ピンク×各6本
材質
ブラシ:ナイロン、柄:ポリエチレン、チューブ:ポリ塩化ビニール
全長(mm)
約205
使用チューブ
14Fr