画像準備中

パナソニック(Panasonic)

ビビ・EX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイヤサイズ26 マットネイビー 注文コード46759248 品番BE-ELE635V
参考基準価格(税別)¥137,800 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥141,900
販売価格(税別)
129,000
この商品はタイヤサイズ・色8種類から選べます 他の種類を見る

ラクイック搭載!装備にもこだわったフラッグシップモデル。

タイヤサイズ26 マットネイビー 変速段数内装3段シフト バッテリー容量(Ah)16 走行距離(km)(パワーモード)約59、(オートマチックモード)約70、(ロングモード)約100 充電時間(時間)約5 仕様エコナビ液晶スイッチ4SL、ラクイック、コンパクトスピードセンサー、タフパワーアシスト、チャイルドシート装着可能、BBA(安全・環境基準適合車)、3年間盗難補償、スペアキー対応、フレーム(U形)、ハンドルバー(中上がり)、バスケット標準装備、リフレクター(バスケット下・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け)、スタンド(両立スタンド)、リヤキャリヤ標準装備(クラス27)、補助速度範囲:24km/h未満 ブレーキ(前輪)サイドプル形キャリパーブレーキ、(後輪)ローラーブレーキ 全長(mm)1875 質量(kg)30.4 全幅(mm)580 制御方式(補助力)踏力比例制御-磁歪式 モータータイプ直流ブラシレスモーター 定格出力(W)250 ハンドル高さ(mm)1035〜1080 照明装置バッテリー式前照灯 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)25.2 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)141以上 サドルの高さ(mm)740〜860 軸間距離(mm)1165 施錠方法後輪サークル錠

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥15,000
北海道地方数量1につき¥20,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする

「ビビ・EX」をマイページのお気に入りへ追加しました。