現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/04406322/2026/10/25 19:57:04
NLG-GU12A 【オーダー】一般搬送用ベルト(NLG) NLG-GU12A ニッタ 46766853
ニッタ
【オーダー】一般搬送用ベルト(NLG) NLG-GU12A
注文コード46766853
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥5,390~
用途:一般汎用品搬送タイプ
注意:納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
ベルト幅(mm):50~600
仕様:0.6(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり
適合:食品衛生法
材質:ポリエステル(表面・裏面)
形状:表面:平滑、裏面:帆布
色:表面:緑、裏面:白
使用温度範囲(℃):-20~+80
ベルト長さ(mm):900~6000
プライ数:2
質量(kg/m<sup>2</sup>):1.3
伸長率(%):0.5
最小プーリ径(mm):フィンガ継手:20/R5(ナイフエッジ)、スカイバ継手:40
摩擦係数:表面:0.4~0.5、裏面:0.2~0.25
RoHS指令(10物質対応):対応
総厚(mm):1.3
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)