![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/04406325/ | 2026/09/01 22:15:35 |
![]() | ニッタ 【オーダー】滑り搬送用ベルト(NLG) WU7DFT |
|
|
| 用途: | 食品一般 |
|---|---|
| 注意: | 納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| ベルト幅(mm): | 50~600 |
| 仕様: | 0.6(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり |
| 適合: | 食品衛生法 |
| 材質: | 高横剛性ポリエステル(表面・裏面) |
| 形状: | 帆布(表面・裏面) |
| 色: | 白(表面・裏面) |
| 使用温度範囲(℃): | -20~+80 |
| ベルト長さ(mm): | 900~6000 |
| プライ数: | 1 |
| 質量(kg/m<sup>2</sup>): | 1.3 |
| 伸長率(%): | 0.3 |
| 最小プーリ径(mm): | フィンガ継手:15、スカイバ継手:25 |
| 摩擦係数: | 表面:0.2~0.25、裏面:0.2~0.25 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| 総厚(mm): | 0.8 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

