動力用押釦開閉器 DH

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46778006 品番DHS253
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,270
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

外皮けんろう長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
簡単な構造でメンテナンスが容易です。
セルフアップ式端子ねじ

種類露出形 ボタン数2 極数(P)3 定格使用電流(A)30 定格使用電圧(V)AC220/AC440 定格容量(kW)三相220V/3.7、440V/3.7 材質(ケース) 絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と外箱間)10以上 保護等級IP40 開閉寿命(回)25万以上(諸条件はJISC4504に準拠) ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 耐電圧(V/min)1500(AC220)/2000(AC440) 周囲温度(℃)-10〜+50 耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm マンセル10GY6/0.5 定格周波数(Hz)50/60 準拠規格電気用品安全法に準拠 最大許容電圧(V)AC440 電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気 操作方式直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 但し、インチング動作には使用しない 耐衝撃衝撃加速度30G 質量(g)310

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46778006 DHS253 06520161 - DHS253 大日製作所 DHS253 大日製作所 1個 3,398 税込3,738 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:147

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46777981
2021-07-24
用途:
機械のメンテナンス
有限会社遠藤材木店 様

以前使用していた物と全く同じで 問題無く取付使用しております
速い到着で 機械ストップが短期間ですみました

対象商品:
46778006
2018-03-09
用途:
機械修理の部品
株式会社不二機械 様 (サービス業)

オーソドックスないい商品ですね。
「とりあえず」という部分に使用するには最高の商品だと思います。
ただ、私はもっと高級なしっかりした商品(同じ大日製)を使いたいです。
安かろう悪かろうではプロとしていただけませんからね。

対象商品:
46778006
2019-06-30
用途:
機械のメンテナンス用
製造業

急に使えなくなり一般的に中々ないので探していたところ同じものを発見。大助かりで訳なくメンテナンス終了しました。

対象商品:
46777981
2018-06-03
用途:
15年以上前の機械の開閉器が壊れたので交換しました。
有限会社細川樹脂 様

後ろのコードの穴が以前と違ってるみたいで合いませんでしたが、何とか交換することができました。もう少し後ろのコード穴が大きくなってればいいと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
46777981
2017-08-14
用途:
コンプレッサーのスターターに使用
卸売・小売業

寸法、機能、デザイン、スイッチの感触等どれを取っても良好です。

対象商品:
46777981
2016-03-30
用途:
木工機械のスイッチの交換

定期的に購入しています、信頼性の高い物だと思います。消耗品だからしょうがないが、もう少し寿命が長いとなお良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「動力用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする